Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1CNS32122 CAVO EVLINK T2-T2 MONO 32A 5M - EVP1CNS32122

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1CNS32122 CAVO EVLINK T2-T2 MONO 32A 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

  • Nennstrom - 32 A

  • Nennspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Colonnine Ricarica

EAN

3606480703263

Artikelnummer

SNREVP1CNS32122

Herstellernummer

EVP1CNS32122

Hersteller

SNR

Stromart:

AC 1-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

240 V

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Cavo EVlink T2-T2monofase 32A 5m. gamma: EVlink - tipo di prodotto o componente: cavi di ricarica - categoria accessori: accessorio di cablaggio - numero di fasi della rete: monofase - Corrente nominale [In]: 32 A. Benefici: > Funzioni "partenza ritardata" che consente la ricarica solo durante le ore a tariffa ridotta o "limitazione temporanea della corrente di ricarica" (da 16A a 10A oppure da 32A a 16A) per ridurre il consumo totale dell'edificio. > Le opzioni possono essere attivate attraverso un contatto esterno collegato al terminale di ricarica.... Applicazioni: possono essere utilizzati presso la propria abitazione (casa indipendente o condominio) come anche in parcheggi privati e semi-pubblici (parcheggi pubblici coperti, parcheggi aziendali, hotel.).. Benefici: Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in parcheggi aziendali privati di Schneider Electric. Lo sviluppo di veicoli elettrici rappresenta una nuova tendenza nel settore dei trasporti. I datori di lavoro che mettono a disposizione parcheggi auto per i dipendenti si troveranno certamente a dover gestire la loro necessità di caricare i rispettivi veicoli durante l'orario di lavoro. Un servizio questo, che l'azienda può fornire installando delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi auto aziendali.. Diverse sono le modalità di offerta del servizio ai dipendenti, tra cui la possibilità di renderlo gratuitamente disponibile, senza dover ricorrere all'identificazione dell'utente. Tuttavia, è anche possibile ricorrere all'identificazione dell'utente, nei casi in cui sia richiesto dalla legge, ad esempio per la fatturazione del servizio... Identificazione senza pagamento. La colonnina è in grado di leggere il badge che autorizza l'accesso alla connessione elettrica.. Identificazione con pagamento. La stazione di ricarica legge la tessera dell'utente e interroga il server. Quando viene concessa l'autorizzazione alla ricarica, il connettore della stazione di ricarica viene sbloccata e la ricarica autorizzata. L'utilizzo del servizio viene inoltrato al server che controlla i privilegi di accesso dell'utente.... Applicazioni: "Grazie alle soluzioni di ricarica Schneider Electric, i proprietari di veicoli elettrici sono in grado effettuare ricariche in modo facile esicuro, ottimizzando i consumi e nel pieno rispetto dell'ambiente.. > Le soluzioni Schneider Electric possono integrare tutti i più evoluti servizi di gestione dell'energia (distacco dei carichi, demand-reponse, calcolo dell'impronta ecologica, ecc.)."....