SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1CNL32322 CAVO EVLINK T2-T2 TRI 32A 7M - EVP1CNL32322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter - 1
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Mit Incable Control Box (ICCB) - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Colonnine Ricarica
Alle Produkte dieser Serie ansehenStromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
1
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
415 V
Mit Temperatursensor:
nein
Kabellänge:
7 m
Kabeltyp:
gerade
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert


