Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA2PCS2 PIASTRA PIEDISTALLO DA 1 A 2 CHARGE PRO - EVA2PCS2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA2PCS2 PIASTRA PIEDISTALLO DA 1 A 2 CHARGE PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487401339

Artikelnummer

SNREVA2PCS2

Herstellernummer

EVA2PCS2

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo accessorio Schneider Charge Pro è un kit di conversione per il piedistallo EVlink. Questa piastra permette di convertire il piedistallo per 1 stazione di ricarica in un piedistallo per 2 stazioni di ricarica Le dimensioni sono (L) 360 mm x (A) 600mm x (P) 50 mm. Il peso del prodotto è di 1,6 kg. Colore grigio scuro (RAL 7016). Il materiale del kit di conversione è Alu 5754 con pretrattamento al fosfato di zinco.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie