Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA2PBS2 PIEDISTALLO PER 2 STAZIONI CHARGE PRO - EVA2PBS2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA2PBS2 PIEDISTALLO PER 2 STAZIONI CHARGE PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sockel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487401322

Artikelnummer

SNREVA2PBS2

Herstellernummer

EVA2PBS2

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sockel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo accessorio di montaggio di Schneider Charge Pro è un sostegno per il montaggio su piedistallo, installato sul pavimento. Consente di supportare 2 stazioni di ricarica Schneider Charge Pro. Colore grigio scuro (RAL 7016). Il materiale del piedistallo è Alu 5754 con pretrattamento al fosfato di zinco. Dimensioni: (A) 1213 mm x (L) 262 mm x (P) 229 mm. Il peso del prodotto è di 10 kg.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie