Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA1RFKS2 EV PRO AC KIT METAL PAVIMENTO 2 POSTAZ. - EVA1RFKS2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkappe

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482185487

Artikelnummer

SNREVA1RFKS2

Herstellernummer

EVA1RFKS2

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkappe

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo accessorio del kit metallico EVlink Pro AC è un involucro metallico per 2 stazioni di ricarica a pavimento Pro AC. È realizzato in acciaio galvanizzato elettro. È personalizzabile. Con il prodotto viene fornito un piano 2D per le dimensioni, con la creazione dell'adesivo personalizzato sul link Schneider se.com/EVlink. Le sue dimensioni sono (L) 1360 mm x (A) 390 mm x (P) 355 mm. Il peso del prodotto è di 61 kg. Il colore della piastra anteriore e posteriore è grigio Alu (RAL 9022). Il colore della copertura laterale in metallo è bianco (RAL 9003).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie