SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA1PLS1 PORTACAVO PER EVLINK PRO AC - EVA1PLS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - externer Anschlusshalter
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
3606482213036
Artikelnummer
SNREVA1PLS1
Herstellernummer
EVA1PLS1
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
externer Anschlusshalter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Questo accessorio EVlink Pro AC è un bloccacavo. Permette di bloccare il cavo con la stazione di ricarica EVlink Pro AC. Il supporto si trova nella parte inferiore della stazione di ricarica. Le dimensioni sono (L) 85 mm x (A) 65,5 mm x (P) 25 mm. Il peso del prodotto è di 92 g. Il colore è grigio alluminio (RAL 9022).
Vista 360°PDF




