Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA1PBS2 EV PRO AC PIEDISTALLO PER 2 STAZIONI - EVA1PBS2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA1PBS2 EV PRO AC PIEDISTALLO PER 2 STAZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sockel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482185524

Artikelnummer

SNREVA1PBS2

Herstellernummer

EVA1PBS2

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sockel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo accessorio di montaggio CA EVlink Pro è un polo di montaggio su piedistallo, installato sul pavimento. Consente di supportare 2 stazioni di ricarica CA EVlink Pro. Colore grigio scuro (RAL 7016). Il materiale del piedistallo è Alu 5754 con pretrattamento al fosfato di zinco. Dimensioni: (A) 1300 mm x (L) 285 mm x (P) 384 mm. Il peso del prodotto è di 5 kg.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie