Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRESECAPCZZEPAZZ MACHINE EXPERT PROFESSIONAL SITE (100) - ESECAPCZZEPAZZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRESECAPCZZEPAZZ MACHINE EXPERT PROFESSIONAL SITE (100)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482196780

Artikelnummer

SNRESECAPCZZEPAZZ

Herstellernummer

ESECAPCZZEPAZZ

Hersteller

SNR

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Bausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Diagnosefunktion integriert:

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

nein

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Questa licenza software fa parte di EcoStruxure Machine Expert, un singolo ambiente software per l'automazione delle macchine. Si tratta di una licenza digitale, rilasciata tramite e-mail dopo la registrazione presso il Centro assistenza clienti Schneider Electric. Si tratta di una licenza software PROFESSIONAL Entity (100 postazioni). EcoStruxure Machine Expert consente di risparmiare tempo nella progettazione grazie a una programmazione intuitiva delle macchine basata su concetti software moderni e potenti. Il software EcoStruxure Machine Expert è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, portoghese, cinese semplificato, spagnolo e turco. La presente licenza digitale è rilasciata tramite e-mail dopo la registrazione presso il Centro assistenza clienti Schneider Electric. Questa licenza consente lo sviluppo, la configurazione e la messa in servizio dell'intera macchina. Questo software consente di configurare i controller di movimento LMC Eco/Pro/Pro2 e Modicon M262, i controller logici Modicon M241/M251/M262 e i controller Harmony SCU. Questo riferimento software contiene cento licenze bloccate su nodo. I sistemi operativi per i PC tecnici sono Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit o Microsoft Windows 10 Professional 64-bit. EcoStruxure Machine Expert è una soluzione software unica per lo sviluppo, la configurazione e la messa in servizio dell'intera macchina in un unico ambiente software. EcoStruxure Machine Expert consente di risparmiare tempo nella progettazione grazie a una programmazione intuitiva delle macchine grazie a un software moderno e potente, basato su strumenti.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie