Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN47992 FASCETTA CINTURA DIAM. 9,0X370MM - ENN47992

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN47992 FASCETTA CINTURA DIAM. 9,0X370MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 370 mm

  • Bündeldurchmesser - 92...92 mm

  • Min. Haltekraft - 560 N

  • Betriebstemperatur - -30...85 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3295150479920

Artikelnummer

SNRENN47992

Herstellernummer

ENN47992

Hersteller

SNR

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

370 mm

Bündeldurchmesser:

92...92 mm

Min. Haltekraft:

560 N

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Montagetemperatur:

-30...85 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

La fascetta di cablaggio a testa piatta Mureva FIX, codice ENN47992 (set di 100 pezzi) è utile al fissaggio e cablaggio per uso esterno. Non è sensibile alle sollecitazioni climatiche (radiazioni UV, alte temperature, spruzzi di sale...) garantendo massima sicurezza e affidabilità nel tempo. Dimensioni: larghezza 9 mm, lunghezza 370 mm , diametro di serraggio compreso tra 55 mm e 92 mm. Offre un'eccellente resistenza alla lacerazione e all'allungamento e una resistenza alle fiamme che soddisfa i requisiti più elevati. Applicazione: per tutte le installazioni all'esterno e all'interno, ad esempio installazioni in ambienti chimici aggressivi (oli, grassi, idrocarburi, acidi diluiti, solventi...). Per queste fascette sono disponibili diversi accessori: baseclassica (rif. ENN47994), base universale (rif. ENN47995) e basi con tassello incluso (rif. ENN47996 e ENN47998) strumento di serraggio (rif. NSYMARK3) è la scelta giusta anche per una facile installazione. Progettata per garantire qualità e sicurezza nel tempo, questa fascetta è insensibile alle sollecitazioni climatiche (radiazioni UV, alte temperature, spruzzi di sale...) e vanta un'eccellente resistenza alla lacerazione e all'allungamento e una resistenza alle fiamme che soddisfa i più elevati requisiti;Applicazione: per tutte le installazioni all'esterno e all'interno, ad esempio nelle installazioni in ambienti chimici aggressivi (oli, grassi, idrocarburi, acidi diluiti, solventi...);Per queste fascette sono disponibili vari accessori: base classica(rif. ENN47994), base universale (rif. ENN47995) e basi con spina inclusa (rif. ENN47996 e ENN47998) Strumento di serraggio (rif. NSYMARK3) è la scelta giusta anche per una facile installazione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie