SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN47962 FASCETTA CINTURA DIAM. 9,0X273MM - ENN47962
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 273 mm
Bündeldurchmesser - 62...62 mm
Min. Haltekraft - 560 N
Betriebstemperatur - -30...85 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150479623
Artikelnummer
SNRENN47962
Herstellernummer
ENN47962
Hersteller
SNR
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
273 mm
Bündeldurchmesser:
62...62 mm
Min. Haltekraft:
560 N
Betriebstemperatur:
-30...85 °C
Montagetemperatur:
-30...85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


