SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB8SB LED ARANCIO 24V BA15D - DL2EDB8SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Lampenform - sonstige
Filamentlampe - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119050951
Artikelnummer
SNRDL2EDB8SB
Herstellernummer
DL2EDB8SB
Hersteller
SNR
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
BA15d
Farbe:
orange
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Lampenbezeichnung:
sonstige
Mit Fernbedienung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


