SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB3SB LED VERDE 24V BA15D - DL2EDB3SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA15d
Nennspannung - 24...24 V
Lampenform - sonstige
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Ausführung Glas/Abdeckung - klar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119050920
Artikelnummer
SNRDL2EDB3SB
Herstellernummer
DL2EDB3SB
Hersteller
SNR
Sockel:
BA15d
Nennspannung:
24...24 V
Lampenform:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC/DC
Filamentlampe:
nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Farbe:
grün
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Lichtstärke:
900 cd
Dimmbar:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


