Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1EDBS Gluhlampe, Dauerlicht, BA 15d, 24 V AC/D - DL1EDBS

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1EDBS Gluhlampe, Dauerlicht, BA 15d, 24 V AC/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389119004435

Artikelnummer

SNRDL1EDBS

Herstellernummer

DL1EDBS

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

5...5 W

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Farbe:

farblos

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Nennstrom:

208 mA

Lampadina a incandescenza fissa, BA 15D, 24V AC/DC, <= 5 W. compatibilità gamma: Harmony XVM Optimum - categoria accessori: accessorio per illuminazione - tipo di accessori: lampada ad incandescenza - descrizione accessori: lampada ad incandescenza - accessori / destinazione elementi: segnalatore e banco di indicatori - attacco lampada: BA 15d - tipo di segnalazione: fisso - luminanza: 650 cd/m². Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: da usare e installare, questi elementi vengono impilati verticalmentemediante un semplice blocco (azione rotante senza l'uso di utensili).... Applicazioni: Segnalazione per distanze medie: fino a 35m Applicazioni semplici in un ambiente protetto..