Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0485 LAMPADINA LED GIALLA BA 9S 48VAC - DL1CJ0485

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0485 LAMPADINA LED GIALLA BA 9S 48VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

  • Lampenform - sonstige

  • Filamentlampe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110664317

Artikelnummer

SNRDL1CJ0485

Herstellernummer

DL1CJ0485

Hersteller

SNR

Nennspannung:

48...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

BA9s

Farbe:

gelb

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

BA9

Mit Fernbedienung:

nein

Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 48V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce arancione. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie