Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0484 LAMPADINA LED ROSSO BA 9S 48VAC/DC - DL1CJ0484

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0484 LAMPADINA LED ROSSO BA 9S 48VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Harmony XB4

EAN

3389110664300

Artikelnummer

SNRDL1CJ0484

Herstellernummer

DL1CJ0484

Hersteller

SNR

Nennspannung:

48...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbe:

rot

Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 48V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce rossa. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.