Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0244 LAMPADINA LED ROSSO BA 9S 24VAC/DC - DL1CJ0244

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0244 LAMPADINA LED ROSSO BA 9S 24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 0...0 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA9s

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Farbtemperatur - 0 K

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110664256

Artikelnummer

SNRDL1CJ0244

Herstellernummer

DL1CJ0244

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

0...0 W

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA9s

Lichtstrom:

0 lm

Farbtemperatur:

0 K

Technologie:

LED

Farbe:

rot

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

15 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 24V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce rossa. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie