SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0241 LAMPADINA LED BIANCA BA 9S 24VAC - DL1CJ0241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - BA9s
Technologie - LED
Farbe - weiß
Lampenform - Birnenform
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110000009
Artikelnummer
SNRDL1CJ0241
Herstellernummer
DL1CJ0241
Hersteller
SNR
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Farbe:
weiß
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Nennstrom:
16 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


