Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CF110 LAMPADINA NEON BA 110-130V 2,6 W - DL1CF110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CF110 LAMPADINA NEON BA 110-130V 2,6 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2.6...2.6 W

  • Lampenspannung - 130...130 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - sonstige

  • Farbe - farblos

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110333428

Artikelnummer

SNRDL1CF110

Herstellernummer

DL1CF110

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

2.6...2.6 W

Lampenspannung:

130...130 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

sonstige

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

11 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

20 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

La lampadina al neon Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 120 Vca. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 Questa lampadina al neon è stata progettata per essere un indicatore luminoso a lunga durata, per funzioni di segnalazione a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie