SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CE130 LAMPADINA INCAND. BA 120-130V 2,4 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2.6...2.6 W
Lampenspannung - 130...130 V
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XAC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110300345
Artikelnummer
SNRDL1CE130
Herstellernummer
DL1CE130
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
2.6...2.6 W
Lampenspannung:
130...130 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Farbe:
weiß
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
11 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
20 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja