SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CE048 LAMPADINA INCAND. BA 9S 48V 2,6 W - DL1CE048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2.4...2.4 W
Lampenspannung - 48...48 V
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110300321
Artikelnummer
SNRDL1CE048
Herstellernummer
DL1CE048
Hersteller
SNR
Lampenleistung:
2.4...2.4 W
Lampenspannung:
48...48 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Farbe:
weiß
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
11 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
50 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


