Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CE024 LAMPADINA INCAND. BA 9S 24V 2 W - DL1CE024

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CE024 LAMPADINA INCAND. BA 9S 24V 2 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2.6...2.6 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - Birnenform

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110300307

Artikelnummer

SNRDL1CE024

Herstellernummer

DL1CE024

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

2.6...2.6 W

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Birnenform

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Farbe:

weiß

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Nennstrom:

108 mA

Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 24Vac/dc di tipo BA9s. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo LED integrato con base BA9s è progettato per essere un indicatore luminoso a lunga durata con una soluzione a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.