Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CD0063 LAMPADINA LED VERDE BA 9S 6V 1,2 W - DL1CD0063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 6...6 V

  • Nennstrom - 0.2...0.2 mA

  • Lampenleistung - 1.2...1.2 W

  • Spannungsart - DC

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3389110665161

Artikelnummer

SNRDL1CD0063

Herstellernummer

DL1CD0063

Hersteller

SNR

Nennspannung:

6...6 V

Nennstrom:

0.2...0.2 mA

Lampenleistung:

1.2...1.2 W

Spannungsart:

DC

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

BA9s

Farbe:

grün

Farbtemperatur:

4800...4800 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

9 mm

Länge:

55 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

BA9

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Questo LED integrato Harmony XB4 è alimentato con una base a 6V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce verde. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm. Il suo semplice design modulare facilita la manutenzione post-installazione, la modifica e l'adattamento delle macchine da parte di non specialisti. È progettato per il montaggio con unità standard di comando e segnalazione da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. Offre luminosità elevata per una facile identificazione delle funzioni e delle modalità operative.