SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CD0061 LAMPADINA LED BIANCA BA 9S 6V 1,2 W - DL1CD0061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 6...6 V
Nennstrom - 0.2...0.2 mA
Lampenleistung - 1.2...1.2 W
Spannungsart - DC
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110907483
Artikelnummer
SNRDL1CD0061
Herstellernummer
DL1CD0061
Hersteller
SNR
Nennspannung:
6...6 V
Nennstrom:
0.2...0.2 mA
Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
BA9s
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Durchmesser:
9 mm
Länge:
55 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Lampenbezeichnung:
BA9
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie