Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CB006 LAMPADINA INCAND. BA 9S 6V 1,2 W - DL1CB006

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CB006 LAMPADINA INCAND. BA 9S 6V 1,2 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1.2...1.2 W

  • Lampenspannung - 6...6 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - farblos

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110300253

Artikelnummer

SNRDL1CB006

Herstellernummer

DL1CB006

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

1.2...1.2 W

Lampenspannung:

6...6 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

11 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

200 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 6Vac/dc di tipo BA9s. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo LED integrato con base BA9s è progettato per essere un indicatore luminoso a lunga durata con una soluzione a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie