Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA030 LAMPADINA 30V - DL1BA030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA030 LAMPADINA 30V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lampenspannung - 30...30 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110333381

Artikelnummer

SNRDL1BA030

Herstellernummer

DL1BA030

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

6...6 W

Lampenspannung:

30...30 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Farbe:

farblos

Durchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Nennstrom:

200 mA

Harmony DL1BA030 è una lampadina a incandescenza con attacco BA15d, 24 VCA/CC. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.