Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC3V PORTAFUSIBILE CLASSE CC 30A 3P CON LED - DFCC3V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC3V PORTAFUSIBILE CLASSE CC 30A 3P CON LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118321724

Artikelnummer

SNRDFCC3V

Herstellernummer

DFCC3V

Hersteller

SNR

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

56.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF a 3 poli (3P) per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/690 V. Da utilizzare con fusibili di classe CC fino a 30 A, fornisce un indicatore fusibile bruciato con corrente nominale di corto circuito elevata finoa 200kA a 600V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza 52,5 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN 35 mm. Sono disponibili kit di assemblaggio portafusibili (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 6 unità. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie