SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC2 PORTAFUSIBILE CLASSE CC 30A 2P - DFCC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
6 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389119407274
Artikelnummer
SNRDFCC2
Herstellernummer
DFCC2
Hersteller
SNR
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/600 V, per il mercato nordamericano. Da utilizzare con collegamenti di fusibili classe CC fino a 30A e corrente di cortocircuito fino a 200 kA a 600 V. Compatto (35 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (riconosciuto da UL, CSA).


