Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC1V PORTAFUSIBILE CLASSE CC 30A 1P CON LED - DFCC1V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC1V PORTAFUSIBILE CLASSE CC 30A 1P CON LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118321700

Artikelnummer

SNRDFCC1V

Herstellernummer

DFCC1V

Hersteller

SNR

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

56.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/600 V, per il mercato nordamericano. Da utilizzare con fusibili di classe CC fino a 30A e corrente di cortocircuito fino a 200 kA a 600 V. Fornisce indicazione di fusibili bruciati tramite LED. Compatto (17,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (riconosciuto da UL, CSA).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie