Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF83N PORTAFUSIBILE 25A 8,5X31,5 3P+N - DF83N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF83N PORTAFUSIBILE 25A 8,5X31,5 3P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 500 V

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119407144

Artikelnummer

SNRDF83N

Herstellernummer

DF83N

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

500 V

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

56.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 4 poli (3P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 25 A/500 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 8,5 x 31,5 da mm fino a 25A e ha corrente di cortocircuito fino a 20 kA a 400 V. Fornisce un polo neutroinserito in un collegamento tubolare chiuso. Compatto (70 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (8,5 x 31,5 mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EAC, Marine).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie