Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF3FR100 FUSIBILI UR 22X58 100A (SCATOLA DA 10) - DF3FR100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF3FR100 FUSIBILI UR 22X58 100A (SCATOLA DA 10)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110430059

Artikelnummer

SNRDF3FR100

Herstellernummer

DF3FR100

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questa scatola di fusibili ad azione rapida è un componente compatibile per la gamma di soft starter Altistart 48. È un set di 10 fusibili. Il valore nominale del fusibile è 100 A. La sua sensibilità è di 12kA2.s. Questo è un fusibile ad azione rapida con microinterruttore. È cilindrico e ha una curva GG. Le sue dimensioni sono 22 x 58 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie