Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF141 PORTAFUSIBILE 50A 14X51 1P - DF141

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF141 PORTAFUSIBILE 50A 14X51 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119407373

Artikelnummer

SNRDF141

Herstellernummer

DF141

Hersteller

SNR

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 50 A/690 V. Da utilizzare con fusibili 14x51mm, collegamenti fino a 50A e corrente di cortocircuito fino a 120kA a 400V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (26,5 mm di larghezza), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm, collegamento con morsetti a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili 14x51mm aM/gG e kit di assemblaggio portafusibile (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 6 unità. Certificazione multi-standard i (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie