Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF10N PORTAFUSIBILE 32A 10X38 N - DF10N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF10N PORTAFUSIBILE 32A 10X38 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119407212

Artikelnummer

SNRDF10N

Herstellernummer

DF10N

Hersteller

SNR

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

56.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (polo neutro), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Polo neutro per 10 x 38 mm e associazione portafusibili da 8,5x31,5 mm. Fornisce un collegamento tubolare bloccato. Compatto (17,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie