Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF103N PORTAFUSIBILE 32A 10X38 3P+N - DF103N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF103N PORTAFUSIBILE 32A 10X38 3P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TeSys

EAN

3389119407250

Artikelnummer

SNRDF103N

Herstellernummer

DF103N

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

3

Portafusibile modulare TeSys DF, 4 poli (3P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti di fusibile 10x38 mm fino a 32A e corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Fornisce un polo neutro inserito in un collegamento tubolare chiuso. Compatto (70 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine).