Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEGDOC01AN CENG-DOC 1 ANALYSIS LIC - CEGDOC01AN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCEGDOC01AN CENG-DOC 1 ANALYSIS LIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Bausteinbibliothek - nicht vorhanden

  • Konfigurationsfunktion integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482084797

Artikelnummer

SNRCEGDOC01AN

Herstellernummer

CEGDOC01AN

Hersteller

SNR

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Bausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

nein

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

nein

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Questa licenza software fa parte della gamma EcoStruxure Control Engineering, un set di strumenti di progettazione software per l'automazione industriale, compatibili con Schneider Electric e PAC di terzi. EcoStruxure Control Engineering - Documentation,ex PLC DocGen, è uno strumento di reverse engineering che genera una rappresentazione astratta del programma direttamente dal codice sorgente. CEGDOC01Una licenza one-shot è un credito che dà accesso all'analisi di un codice per la generazione unica di informazioni sul programma. Lo strumento consente agli utenti di generare una rappresentazione astratta aggiornata delle informazioni del programma in base a quanto contenuto nel codice sorgente per una rapida comprensione. Questo strumento è un'applicazione Software as a Service (SaaS) e supporta i cinque linguaggi IEC 61131-3 e diversi tipi di PLC di marca e modelli fornendo agli utenti un unico strumento da utilizzare anche con basi installate miste. Si tratta di un'applicazione basata su cloud a cui è possibile accedere da qualsiasi luogo tramite un semplice browser Web e login utente, il che significa che non è necessaria alcuna installazione. Un'opzione di server privato è disponibile anche per gli utenti con rigorosi vincoli di sicurezza. Questo strumento software è destinato a utenti finali, integratori di sistemi e produttori di apparecchiature originali di qualsiasi settore industriale, ad esempio automobilistico, energia, alimenti e bevande, imballaggio, acque reflue, produzione, infrastrutture. Lo strumento supporta molti tipi di programmi PLC, tra cui EcoStruxure Control Expert ed EcoStruxure Machine Expert, nonché di molti altri fornitori. Consente di migliorare la produttività quando si tratta di gestire il ciclo di vita del software dicontrollo, riducendo in tal modo i tempi e i costi di progettazione durante lo sviluppo e/o la manutenzione delle applicazioni di controllo. Questo strumento basato sulla tecnologia GLIPS introduce tecniche di ingegneria del software, dal software IT e incorporato all'automazione industriale, per un processo di sviluppo formalizzato come aumento della produttività, qualità, efficienza, manutenibilità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie