Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551011 RIL. DI PRES. ARGUS DUAL-TECH - 1 CH - CCT551011

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551011 RIL. DI PRES. ARGUS DUAL-TECH - 1 CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Tierschneise - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480995521

Artikelnummer

SNRCCT551011

Herstellernummer

CCT551011

Hersteller

SNR

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Reichweite frontal:

16 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

36 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Ansprechhelligkeit:

10...1000 lx

Max. Schaltleistung:

2000 W

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Einschaltstrom:

10 A

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

111.5 mm

Höhe:

111.5 mm

Tiefe:

90 mm

Durchmesser:

111.5 mm

Einbaubreite:

60 mm

Einbautiefe:

46.5 mm

Einbaulänge:

60 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Il sensore di movimento Argus combina le tecnologie PIR e a ultrasuoni per garantire la massima efficienza. L'intervallo di rilevamento della parte PIR di questo sensore di movimento è di 8 m di diametro con un angolo di 360° (a 2,5 m di altezza). Il campo di rilevamento della parte a ultrasuoni di questo sensore di movimento è 10 x 16 m (ad un'altezza di installazione di 2,5 m).