Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551003 RIL. DI PRES. ARGUS AMPIO RANGE 2 CH - CCT551003

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551003 RIL. DI PRES. ARGUS AMPIO RANGE 2 CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 14 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480995453

Artikelnummer

SNRCCT551003

Herstellernummer

CCT551003

Hersteller

SNR

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

14 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

28 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

10 A

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

110 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

75 mm

Umgebungstemperatur:

-20...45 °C

Durchmesser:

110 mm

Einbaubreite:

52 mm

Einbautiefe:

18 mm

Einbaulänge:

52 mm

Einbaudurchmesser:

52 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

SENSORE DI MOVIMENTO SCHNEIDER RIL. DI PRES. ARGUS AMPIO RANGE 2 CH

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie