Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15847 SONDA ESTERNA PER TERM. TH4 E TH7 - CCT15847

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15847 SONDA ESTERNA PER TERM. TH4 E TH7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -40...80 °C

  • Ausführung - Stift

  • Länge der Sonde - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge des Anschlusskabels - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480375972

Artikelnummer

SNRCCT15847

Herstellernummer

CCT15847

Hersteller

SNR

Messbereich:

-40...80 °C

Ausführung:

Stift

Länge der Sonde:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge des Anschlusskabels:

2 m

Sonda di temperatura esterna con cavo da 2 m. Questa sonda deve essere lontana dal sole, di preferenza rivolta verso nord, o da tutte le fonti di calore (camini, ecc.). La sonda di temperatura può essere collegata al termostato TH4. Questa combinazione èper edifici monofamigliari e multifamigliari, sedi del settore terziario, il termostato TH4 controlla e regola la temperatura ambiente da +8°C a +26°C. La sonda di temperatura può essere collegata al termostato TH7. Questa combinazione è per gli stabilimenti industriali che spaziano da frigoriferi a forni, il termostato TH7 monitora e regola la temperatura da -40°C a +80°C con un ampio intervallo di impostazione. Può essere utilizzato anche per le protezioni antigelo domestiche.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie