SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15846 SONDA AMBIENTE PER TERM. TH4 E TH7 - CCT15846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 8...26 °C
Ausführung - Stift
Werkstoff - Kunststoff
Länge des Anschlusskabels - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
3606480375965
Artikelnummer
SNRCCT15846
Herstellernummer
CCT15846
Hersteller
SNR
Messbereich:
8...26 °C
Ausführung:
Stift
Werkstoff:
Kunststoff
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Sonda di temperatura ambiente con cavo da 1,5 m. Questa sonda deve essere fissata a 1,50 m sopra il pavimento, lontano da spruzzi e fonti di calore (raggi solari, caloriferi, macchine, ecc.). La sonda di temperatura può essere collegata al termostato TH4. Questa combinazione è per edifici monofamigliari e multifamigliari, sedi del settore terziario, il termostato TH4 controlla e regola la temperatura ambiente da +8°C a +26°C. La sonda di temperatura può essere collegata al termostato TH7. Questa combinazione è per gli stabilimenti industriali che spaziano da frigoriferi a forni, il termostato TH7 monitora e regola la temperatura da -40°C a +80°C con un ampio intervallo di impostazione. Può essere utilizzato anche per le protezioni antigelo domestiche.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


