SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15553 INT. ORARIO IHP+ SMART 7GG 2C 84 MEM. - CCT15553
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
EAN
3606489524500
Artikelnummer
SNRCCT15553
Herstellernummer
CCT15553
Hersteller
SNR
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Stunden:
87600
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.25 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
60 min Programm:
ja
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.017 s
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0.017 s
Anzahl der Speicherplätze:
84
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Breite:
45 mm
Höhe:
92.6 mm
Tiefe:
67 mm