Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15495 CREPUSCOLARE IC100KP+ SMART 2C 84 MEM - CCT15495

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15495 CREPUSCOLARE IC100KP+ SMART 2C 84 MEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 1...99000 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489524579

Artikelnummer

SNRCCT15495

Herstellernummer

CCT15495

Hersteller

SNR

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

1...99000 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP55

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

ja

Max. Glühlampenlast:

2600 W

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

730 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Einbautiefe:

67 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare digitale IC100kp+ SMART di 45 mm (5 moduli di 9 mm) Per avviare e arrestare un carico elettrico in base al livello di luce misurato tra 1 - 99,000 lux. interruttore orario integrato con ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale) Numero di operazioni di commutazione: 84 Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione di rete con riserva batteria: 10 anni Sono possibili esclusioni manuali. Fornito con un sensore montato su parete per esterni con 2 uscite di canale. La programmazione potrebbe essere effettuata con chiave di memoria e software PC Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie