Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15443 INT. ORARIO IHP 7GG. 2C 56 MEM - CCT15443

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15443 INT. ORARIO IHP 7GG. 2C 56 MEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489524470

Artikelnummer

SNRCCT15443

Herstellernummer

CCT15443

Hersteller

SNR

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

60 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

87600

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

10

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.25 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung via:

sonstige

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Speicherplätze:

56

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

60 s

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Breite:

45 mm

Höhe:

92.6 mm

Tiefe:

67 mm

Ausgangssignal:

sonstige

Interruttore orario digitale IH Larghezza di 45 mm (5 moduli di 9 mm). Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente a livello settimanale. Ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Numero di operazioni di commutazione: 56. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione con riserva a batteria: 10 anni. L'esclusione manuale è possibile con 1 uscita canale. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie