SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15367 IH 7GG. 1 CANALE CON RISERVA MARCIA - CCT15367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
EAN
3606480179594
Artikelnummer
SNRCCT15367
Herstellernummer
CCT15367
Hersteller
SNR
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Stunden:
200
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
120 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm