Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15365 IH 24H 1 CANALE CON RISERVA MARCIA - CCT15365

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15365 IH 24H 1 CANALE CON RISERVA MARCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480179587

Artikelnummer

SNRCCT15365

Herstellernummer

CCT15365

Hersteller

SNR

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Versorgungsspannung:

110...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

150

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

180 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

54 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

66 mm

Interruttore orario meccanico IH Larghezza di 54 mm (6 moduli di 9mm) Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma scelto dall'utente a livello giornaliero. Ciclo di commutazione giornaliero di 24 ore. Il tempo minimo 2 di commutazioneè 15 minuti con 48 On e 48 Off. Meno manovre di commutazione della linea principale grazie alla batteria di riserva. 200 L'override manuale è possibile con un'uscita a 1 canale.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie