SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15338 IH 60 MIN. 1 CANALE NO RISERVA MARCIA - CCT15338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz
Packung
1 ST
EAN
3606480179563
Artikelnummer
SNRCCT15338
Herstellernummer
CCT15338
Hersteller
SNR
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Stunden:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
ja
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.63 min
Programmscheibenteilung 1:
0.63 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Max. Schaltleistung LED:
180 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie