Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15233 Elektronischer Treppenlichtzeitschalter - CCT15233

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15233 Elektronischer Treppenlichtzeitschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 0.5...20 min

Packung

  • 1 ST

EAN

3303431062638

Artikelnummer

SNRCCT15233

Herstellernummer

CCT15233

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.5...20 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch mit Ausschaltvorwarnung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Nachschaltung:

ohne

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1200 VA

Acti 9 MIN / IHP / IH. Elektronische Treppenlichtzeitschalter MINs, MINp, MINt. Elektronischer Treppenlichtzeitschalter MINs, 0,5, 20min. Vorwarnfunktion ja, TE 1. Die Prozessormodule Modicon M340 werden mit der Flash-Speicherkarte BMX RMS 008MP geliefert. Einschaltdauer 30 Sek. bis 20 Minuten, zusätzlich bei MINp und MINt Langzeiteinschaltung 1 Std. Dauerbetrieb an Gerätefrontseite einstellbar. Stromaufnahme beleuchtete Taster max. 150 mA. Anschlussart Drei- oder Vierleiteranschluss (stellt sich automatisch ein).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie