SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32Q7 CONTATTORE AUSILIARIO 380 - CAD32Q7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...380 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...380 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom - 10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110401745
Artikelnummer
SNRCAD32Q7
Herstellernummer
CAD32Q7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...380 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...380 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
0.005 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
84 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


