Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32ABL CONT.AUX.BAS. ASSORB. 24V - CAD32ABL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606487540847

Artikelnummer

SNRCAD32ABL

Herstellernummer

CAD32ABL

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Betriebsspannung DC:

690...690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Breite:

45 mm

Höhe:

107 mm

Tiefe:

84 mm

Contattore ausiliario TeSys D, 5 contatti (3NO + 2NC), 10A/690V, per il controllo di carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Fornisce un circuitodi controllo a 24 V CC. Per velocità operative elevate fino a 180 cicli/min e temperature ambiente comprese tra -40 e +60 °C, garantisce elevata affidabilità e durata. Compatto (45 mm di larghezza), per aggancio su guida DIN da 35 mm o fissaggio con vite. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie