Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32AB7 CONTATTORE AUSILIARIO 24VCC SNAP IN - CAD32AB7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom - 10 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3606487540823

Artikelnummer

SNRCAD32AB7

Herstellernummer

CAD32AB7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Montageart:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

107 mm

Tiefe:

84 mm

Contattore ausiliario TeSys D, 5 contatti (3NO+2NC), 10A/690V, per il controllo di carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Fornisce un circuito di controllo CA da 24 V 50/60 Hz. Per velocità operative elevate fino a 180 cicli/min e temperature ambiente comprese tra -40 e +60 °C, garantisce elevata affidabilità e durata. Compatto (45 mm di larghezza), per aggancio su guida DIN da 35 mm o fissaggio con vite. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).