SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3KN31ED CONT.AUX. 3NO+1NC VITE 48V DC - CA3KN31ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
73 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110484304
Artikelnummer
SNRCA3KN31ED
Herstellernummer
CA3KN31ED
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Betriebsspannung DC:
690...690 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Bemessungsschaltstrom:
0.005 A
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
84 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


