SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3KN31BD3 CONT.AUX. 3NO+1NC VITE 24V DC - CA3KN31BD3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 10 A
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110484281
Artikelnummer
SNRCA3KN31BD3
Herstellernummer
CA3KN31BD3
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss


